Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe FM E27 G95 3,5W go 160lm dim AC Filamentlampe dimmbar Ø95x138mm 32830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kugellampe FM E27 G95 3,5W go 160lm dim AC Filamentlampe dimmbar Ø95x138mm 32830
Artikel-Nr.:
     262-I456E39
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32830
EAN/GTIN:
     4034451328303
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
LED-Kugellampe FM E27 G95 3,5W go 160lm dim AC Filamentlampe dimmbar Ø95x138mm 32830
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bauform:
G95
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
160 lm
Durchmesser:
95 mm mm
Farbe:
Gold
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
3.5 - 3.5 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
160 - 160 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
138 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.