Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe GU10 PAR16 7W 3000K 540lm ws 110° AC Ø51x56mm 220-240V 39388


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe GU10 PAR16 7W 3000K 540lm ws 110° AC Ø51x56mm 220-240V 39388
Artikel-Nr.:
     262-I456E66
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     39388
EAN/GTIN:
     4034451393882
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
LED-Reflektorlampe GU10 PAR16 7W 3000K 540lm ws 110° AC Ø51x56mm 220-240V 39388
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
110 - 110 °
Bauform:
PAR16
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
540 lm
Durchmesser:
51 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Gehäusefarbe:
farblos
Lampenbezeichnung:
PAR16
Lampenform:
Reflektor
Lampenleistung:
7 - 7 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
540 - 540 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
56 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
GU10
Spannungsart:
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.