Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kopfleuchte Micro aufladb sw Alu m.LM 46526


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kopfleuchte Micro aufladb sw Alu m.LM 46526
Artikel-Nr.:
     262-I456F04
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     46526
EAN/GTIN:
     4034451465268
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
LED-Kopfleuchte Micro aufladb sw Alu m.LM 46526
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
3
Aufladbar:
ja
Ausführung:
Kopfleuchte
Batterieart:
Micro
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
0 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led, kopflampe, Pen-Leuchte, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.