Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stableuchte Akku_eingeb aufladb anth Alu m.LM 46551


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I456F15
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     46551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
LED-Stableuchte Akku_eingeb aufladb anth Alu m.LM 46551
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
1
Aufladbar:
ja
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Gehäusefarbe:
anthrazit
Gesamtgewicht:
307 g
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
158 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,31*
€ 253,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,97*
€ 237,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.