| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-I456G90 Herst.-Nr.: 68576 EAN/GTIN: 4034451685765 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leuchtstofflampe 25W uva G5 Stab Ø16mm 520mm Solarium 68576 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anwendung: | Solarium | Farbe: | UVA | farblos | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Lampenbezeichnung: | T5 | Lampenform: | Stab | Lampenleistung: | 25 W W | Länge: | 520 mm mm | Rohrdurchmesser: | 16 mm mm | Sockel: | G5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, leuchtstofflampe stabform tl5, leuchtstofflampe röhrenform, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |