| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-I456G95 Herst.-Nr.: 68883 EAN/GTIN: 4034451688834 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompaktleuchtstofflampe 36W 2G11 f.EVG KLL 408lm 68883 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | farblos | Geeignet für EVG: | ja | Gesamtlänge: | 408 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 0 kWh | Lampenleistung: | 36 W W | Lichtstrom: | 408 lm lm | Sockel: | 2G11 (4-pins) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionslampe, Entkeimungslampe, Teichklärer, UV-C Lampe, UVC Lampe, Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, scharnberger+has. entkeimungslampe, 2g11 leuchtmittel, entkeimungslampe 2g11, Energiesparlampe, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |