Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeuglampe 21W 24V PY21W BAU15s or AGL 81394


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrzeuglampe 21W 24V PY21W BAU15s or AGL 81394
Artikel-Nr.:
     262-I456H12
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81394
EAN/GTIN:
     4034451813946
Suchbegriffe:
Autolampen PY21W
PY21W-Lampen
Sockel PY21W
Leuchtmittel BAU15s
Fahrzeuglampe 21W 24V PY21W BAU15s or AGL 81394
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
orange
Gesamtlänge:
0 mm
Lampenleistung Wendel 1:
21 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
PY21W
Sockel:
BAU15s
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Sockel BAU15s, sockel bau15s 24 v, autolampen py21w, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.