Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baldachin mehrf Blossom Kst Ø200mm 88232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baldachin mehrf Blossom Kst Ø200mm 88232
Artikel-Nr.:
     262-I456H49
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88232
EAN/GTIN:
     4034451882324
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin
Baldachin mehrf Blossom Kst Ø200mm 88232
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Baldachin
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
200 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.