Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring sw ST Ø133mm H3mm SPRINGD133BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     262-I458A32
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854013386
Reduzierring sw ST Ø133mm H3mm SPRINGD133BK
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Reduzierring
Breite:
0 mm
Durchmesser:
133 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
3 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 3,32*
€ 3,32*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,04*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 4,68*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 4,68*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 7,33*
€ 8,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 179,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.