Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussbuchse ws 3p 94mm CONNECTORBOX3POLEL-N-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-I458A36
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4099854013508
Anschlussbuchse ws 3p 94mm CONNECTORBOX3POLEL-N-E
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Art des Zubehörs:
Anschlussbuchse
Farbe:
weiß
Länge:
94 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 2,75*
€ 2,75*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,43*
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,59*
€ 3,44*
11 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 3,85*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,11*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.