| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I458B16 Herst.-Nr.: 70728 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SPS-Verbindungskabel 2,5m SPS-Erw 8p Steckerleiste FR-A5CBL2,5 Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Steckerleiste | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Steckerleiste | Funktion: | SPS-Erweiterung | Länge: | 2.5 m m | Polzahl: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, inverter, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,55* | € 17,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,62* | € 17,90* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,31* | € 18,82* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,25* | € 20,15* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,74* | € 20,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|