Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 4x12TE APZ 1xRfZ m.Ausschn 250x1050x160mm m.N-PE-Klemmen m.Abdeck FV17A2R1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I466B21
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld striebel
verteilerfeld
Verteilerfeld 4x12TE APZ 1xRfZ m.Ausschn 250x1050x160mm m.N-PE-Klemmen m.Abdeck FV17A2R1
Weitere Informationen:
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
ja
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Räume für Zusatzgeräte (RfZ):
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Breite:
250 mm mm
Höhe:
1050 mm mm
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Tiefe:
160 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.