Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 63A 4Z eHZ m.Verdr 5p 300mm 1050x500mm TSG BF27B4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I466B84
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
striebel&john komplettfeld
Komplettfeld 63A 4Z eHZ m.Verdr 5p 300mm 1050x500mm TSG BF27B4
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Zählerplätze:
4
Ausführung:
eHZ
Ausführung Deckel:
ohne
Breite:
500 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Höhe:
1050 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld, zählertafel 4zp, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,04*
€ 668,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,43*
€ 660,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,08*
€ 629,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,52*
€ 607,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,99*
€ 554,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.