Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 63A 6Z eHZ m.Verdr 5p 300mm 1050x750mm BF37B6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I466B85
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
zählerfeld striebel
Komplettfeld 63A 6Z eHZ m.Verdr 5p 300mm 1050x750mm BF37B6
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Reserveplätze:
0
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Anzahl der Zählerplätze:
6
Ausführung:
eHZ
Ausführung Deckel:
ohne
Breite:
750 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Höhe:
1050 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,86*
€ 989,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,86*
€ 979,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,94*
€ 923,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,14*
€ 889,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,96*
€ 827,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.