Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 63A 2Z 3PBf m.Verdr 5p TSG 3-Punkt-Befestigung 1050x500mm 300mm DF27C2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I466C56
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
striebel&john komplettfeld
Komplettfeld 63A 2Z 3PBf m.Verdr 5p TSG 3-Punkt-Befestigung 1050x500mm 300mm DF27C2
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Zählerplätze:
2
Ausführung:
1-stöckig
Ausführung Deckel:
ohne
Breite:
500 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Höhe:
1050 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 2zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,99*
€ 255,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,51*
€ 244,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,17*
€ 235,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.