Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 63A 3Z 3PBf m.Verdr 5p TSG 3-Punkt-Befestigung 1050x750mm 300mm DF37C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I466C57
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
striebel&john komplettfeld
Komplettfeld 63A 3Z 3PBf m.Verdr 5p TSG 3-Punkt-Befestigung 1050x750mm 300mm DF37C3
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Zählerplätze:
3
Ausführung:
1-stöckig
Ausführung Deckel:
ohne
Breite:
750 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Höhe:
1050 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 3 zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,89*
€ 393,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,00*
€ 391,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,36*
€ 375,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,56*
€ 362,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,89*
€ 324,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.