Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 63A 4Z 3PBf m.Verdr 5p TSG 3-Punkt-Befestigung 1350x500mm 300mm DF29C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I466C63
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
striebel&john komplettfeld
Komplettfeld 63A 4Z 3PBf m.Verdr 5p TSG 3-Punkt-Befestigung 1350x500mm 300mm DF29C4
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Zählerplätze:
4
Ausführung:
2-stöckig
Ausführung Deckel:
ohne
Breite:
500 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Höhe:
1350 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld, zählertafel 4zp, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,85*
€ 304,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,55*
€ 301,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,00*
€ 290,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,59*
€ 280,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,10*
€ 246,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.