Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld 63A 6Z 3PBf m.Verdr 5p TSG 3-Punkt-Befestigung 1350x750mm 300mm DF39C6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I466C64
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
striebel&john komplettfeld
Komplettfeld 63A 6Z 3PBf m.Verdr 5p TSG 3-Punkt-Befestigung 1350x750mm 300mm DF39C6
Weitere Informationen:
Anschlussraum:
300 mm mm
Anzahl der Zählerplätze:
6
Ausführung:
2-stöckig
Ausführung Deckel:
ohne
Breite:
750 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Farbe:
grau
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Höhe:
1350 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 6zp, zählerfeld, Einbausatz, Normfeld-Zählerfeld, Res.-Feld, VNB-Zählerfeld, Wandzählerfeld, Zählerplatz-Komplettfeld
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,98*
€ 459,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,55*
€ 456,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,42*
€ 434,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,47*
€ 419,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,98*
€ 380,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.