Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank APUP 1Z eHZ 1Feld IP31 SS_5p 1100x300x215mm BA17CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I466D42
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
zählerschrank striebel
zählerschrank
Komplettschrank APUP 1Z eHZ 1Feld IP31 SS_5p 1100x300x215mm BA17CA
Weitere Informationen:
Anzahl der Felder:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
eHZ
Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
300 mm mm
Einbaubreite:
300 mm
Einbauhöhe:
1100 mm
Einbautiefe:
215 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1100 mm mm
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP31
Tiefe:
215 mm mm
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Werkstoff:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank 1 feld, Leerschrank, Normfeldschrank, Normfeldverteiler, Schrank, Systemgehäuse, Wandgehäuse, Zähler-Komplettschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,67*
€ 317,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,77*
€ 315,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,23*
€ 301,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,22*
€ 290,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,39*
€ 256,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.