Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 230V 2A 97,8-276V Transistor OBOC2000-230VUC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB OBOC2000-230VUC Leistungsrelais Grau
ABB OBOC2000-230VUC Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     262-I467C29
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNA645026R2300
EAN/GTIN:
     4013614507939
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Optokoppler 230V 2A 97,8-276V Transistor OBOC2000-230VUC
Weitere Informationen:
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsspannung:
97.8 - 276 V V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Eingangsspannung:
230 - 230 V V
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Optokoppler, industrierelais, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relais
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 28,26*
€ 32,43*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 29,35*
€ 33,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,58*
€ 41,65*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 40,26*
€ 45,14*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 43,53*
€ 48,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 488,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.