| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-I469E35 Herst.-Nr.: 1032025 EAN/GTIN: 3660849563998 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rohrmotor Ø45mm 6Nm SW60 SW70 15kg f.Rollläden Achtkantstahlwelle SW 60 1032025 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Achtkantstahlwelle SW 60: | ja | Achtkantstahlwelle SW 70: | ja | Außendurchmesser: | 45 mm mm | Drehmoment: | 6 Nm. Nm | Für Rollläden: | ja | Max. Rollladengewicht: | 15 kg kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rohrmotor, rolladenmotor 6 nm, Antrieb, Einsteckantrieb, Kombi-Rohrmotor, Markisenantrieb, Markisenmotor, Motor, Rollladenantriebsmotor, Rollladenmotor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |