| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-I469E44 Herst.-Nr.: 1032573 EAN/GTIN: 3660849564162 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rohrmotor Ø50mm 6Nm Oximo 50 SW50 SW60 SW70 Achtkantstahlwelle SW 50 14kg 1032573 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Achtkantstahlwelle SW 50: | ja | Achtkantstahlwelle SW 60: | ja | Achtkantstahlwelle SW 70: | ja | Außendurchmesser: | 50 mm mm | Drehmoment: | 6 Nm. Nm | Elektronische Hinderniserkennung: | ja | Für Rollläden: | ja | Max. Rollladengewicht: | 14 kg kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rolladenmotor, Rollladenantrieb, rohrmotor somfy, rohrmotor, rolladenmotor 6 nm, Antrieb, Einsteckantrieb, Kombi-Rohrmotor, Markisenantrieb, Markisenmotor, Motor, Rollladenantriebsmotor, Rollladenmotor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |