| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I469F14 Herst.-Nr.: 1164001 EAN/GTIN: 3660849566548 |
| |
|
| | |
| Rohrmotor Ø60mm 80Nm LT60 Sirius SW70 Achtkantstahlwelle SW 70 Für Rollläden 1164001 Weitere Informationen: | | Achtkantstahlwelle SW 70: | ja | Außendurchmesser: | 60 mm mm | Drehmoment: | 80 Nm. Nm | Für Markisen: | ja | Für Rollläden: | ja | Max. Rollladengewicht: | 180 kg kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rolladenmotor, Rollladenantrieb, rohrmotor somfy, rohrmotor, rohrmotor 80 nm, Antrieb, Einsteckantrieb, Kombi-Rohrmotor, Markisenantrieb, Markisenmotor, Motor, Rollladenantriebsmotor, Rollladenmotor |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 298,48* | € 360,45* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 339,57* | € 411,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|