Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Relaissockel LP Direktmont 8Pins 21,5x11,5x29,5mm 94.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     262-I473A67
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9412
EAN/GTIN:
     8012823073095
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaissockel LP Direktmont 8Pins 21,5x11,5x29,5mm 94.12
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
8
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Breite:
21.5 mm mm
Höhe:
11.5 mm mm
Montageart:
Direktmontage
Tiefe:
29.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung, Relais-Zubehör, Sockel, Sockelfassung, Steckfassung für Zeitbaustein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 1,52*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,2412*
€ 1,5512*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2786*
€ 1,5986*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 1,64*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 76,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09451
ab € 0,148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.