Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte 6,7W 4000K 285lm IP65 2LEDs Deckenanb auto.Selbstt RESCLITEPROMSCESCHCE1DWHIP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RESCLITE PRO MSC ESC HC E1D WH IP65 Sicherheitsleuchte 6,7W 359lm weiß
RESCLITE PRO MSC ESC HC E1D WH IP65 Sicherheitsleuchte 6,7W 359lm weiß
RESCLITE PRO MSC ESC HC E1D WH IP65 Sicherheitsleuchte 6,7W 359lm weiß
RESCLITE PRO MSC ESC HC E1D WH IP65 Sicherheitsleuchte 6,7W 359lm weiß
Artikel-Nr.:
     262-I475E00
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42185775
EAN/GTIN:
     9008709989702
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
LED-Sicherheitsleuchte 6,7W 4000K 285lm IP65 2LEDs Deckenanb auto.Selbstt RESCLITEPROMSCESCHCE1DWHIP65
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
285 lm
Breite:
145 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Erkennungsweite:
0 m
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
64 mm
Lampenleistung:
3.35 - 3.35 W W
Leistungsfaktor:
0.79
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Länge:
200 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
60
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
120
Max. Systemleistung:
6.7 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Deckenanbau
Nennbetriebsdauer:
0 - 1 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, led notbeleuchtung zumtobel, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, Displayleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Informationsleuchte, Modulleuchte, Not-/Hinweisleuchte, Profilleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 319,81*
€ 379,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 320,68*
€ 379,58*
Frei Haus
ab € 322,81*
€ 382,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 345,30*
€ 407,58*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,58*
€ 485,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,95*
€ 478,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,22*
€ 459,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,46*
€ 446,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,30*
€ 410,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thorn Lighting
59009271
ab € 212,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.