Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung sw Kst DIFFUSERAMPHIBIASCHMB-NB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIFFUSER AMPHIBIA S CH MB-NB Abdeckung
DIFFUSER AMPHIBIA S CH MB-NB Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-I475J12
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     59010350
EAN/GTIN:
     5037319493716
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung sw Kst DIFFUSERAMPHIBIASCHMB-NB
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,85*
€ 143,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,00*
€ 144,26*
Frei Haus
ab € 118,20*
€ 149,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 122,62*
€ 154,69*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.