Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung Kst PRIMARYOPTICAMPHIBIALWB-AB-MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PRIMARY OPTIC AMPHIBIA L WB-AB-MB Optik
PRIMARY OPTIC AMPHIBIA L WB-AB-MB Optik
Artikel-Nr.:
     262-I475J28
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     59010367
EAN/GTIN:
     5037319493884
Abblendung Kst PRIMARYOPTICAMPHIBIALWB-AB-MB
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 30,25*
€ 41,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,44*
€ 41,46*
€ 3,90*
ab € 31,15*
€ 42,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,68*
€ 44,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.