Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Hausnummernleuchte
>
Artikel
Hinweisleuchte 4W Kst Aufb eins IP44 m.LM 221167.003.25
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-I478H03
Hersteller:
RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
221167.003.25
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hausnummernleuchte
hausnummernleuchte led
hausnummernleuchte
rzb hausnummernleuchten
Hinweisleuchte 4W Kst Aufb eins IP44 m.LM 221167.003.25
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
226 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Geeignet für Lampenleistung:
4 - 4 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
70 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
226 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Displayleuchte
,
Einzelbatterie-Leuchte
,
Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte
,
Hinweisleuchte
,
Informationsleuchte
,
Modulleuchte
,
Not-/Hinweisleuchte
,
Profilleuchte
,
Sicherheitsleuchte
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,70*
€ 82,07*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,79*
€ 82,17*
Lager 721
1 Tag
27
€ 5,90*
ab € 67,51*
€ 84,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 67,70*
€ 84,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,97*
€ 99,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Buchstabe 60mm E 99221.013.E
RZB Leuchten
99221.013.E
ab € 2,76*
Zubehör
Buchstabe 60mm F 99221.013.F
RZB Leuchten
99221.013.F
ab € 2,75*
Zubehör
Buchstabe 60mm G 99221.013.G
RZB Leuchten
99221.013.G
ab € 2,76*
Zubehör
Buchstabe 60mm H 99221.013.H
RZB Leuchten
99221.013.H
ab € 2,76*
Zubehör
Buchstabe 60mm N 99221.013.N
RZB Leuchten
99221.013.N
ab € 2,76*
Zubehör
Buchstabe 60mm O 99221.013.O
RZB Leuchten
99221.013.O
ab € 2,76*
Zubehör
Buchstabe 60mm P 99221.013.P
RZB Leuchten
99221.013.P
ab € 2,76*
Zubehör
Buchstabe 60mm Q 99221.013.Q
RZB Leuchten
99221.013.Q
ab € 2,76*
Zubehör
Buchstabe 60mm W 99221.013.W
RZB Leuchten
99221.013.W
ab € 2,76*
Zubehör
Buchstabe 60mm X 99221.013.X
RZB Leuchten
99221.013.X
ab € 2,76*
Zubehör
Buchstabe 60mm Y 99221.013.Y
RZB Leuchten
99221.013.Y
ab € 2,76*
Zubehör
Buchstabe 60mm Z 99221.013.Z
RZB Leuchten
99221.013.Z
ab € 2,76*
Zubehör
Buchstabe a 60mm klein 99221.013.A/K
RZB Leuchten
99221.013.A/K
ab € 2,83*
Zubehör
Buchstabe b 60mm klein 99221.013.B/K
RZB Leuchten
99221.013.B/K
ab € 2,84*
Zubehör
Buchstabe h 60mm klein 99221.013.H/K
RZB Leuchten
99221.013.H/K
ab € 2,84*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen