Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Erweiterungsgerät f FX2NC-SPS-Serie, modul FX2NC-16EX-T-DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsgerät 16 Eingänge FX2NC-16EX-T-DS
Erweiterungsgerät 16 Eingänge FX2NC-16EX-T-DS
Artikel-Nr.:
     262-I495B25
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     128152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgabebaugruppe
Digitaler Ausgang
Digitaler Eingang
Digitalmodul
SPS-Erweiterungsgerät f FX2NC-SPS-Serie, modul FX2NC-16EX-T-DS
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
20.2 mm
Eingangsstrom bei Signal 1:
3.5 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
89 mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Zulässige Spannung am Eingang:
24 - 24 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,16*
€ 189,74*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,70*
€ 190,27*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 155,27*
€ 195,40*
Frei Haus
ab € 160,02*
€ 196,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 171,29*
€ 209,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,29*
€ 233,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.