Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Erweiterungsgerät f FX2NC-SPS-Serie, modul FX2NC-16EX-DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsgerät 16 Eingänge FX2NC-16EX-DS
Erweiterungsgerät 16 Eingänge FX2NC-16EX-DS
Artikel-Nr.:
     262-I495B26
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     104503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgabebaugruppe
Digitaler Ausgang
Digitaler Eingang
Digitalmodul
SPS-Erweiterungsgerät f FX2NC-SPS-Serie, modul FX2NC-16EX-DS
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
14.6 mm
Eingangsstrom bei Signal 1:
3.5 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
87 mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10 - 10 ms ms
Zulässige Spannung am Eingang:
24 - 24 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,69*
€ 180,89*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,32*
€ 181,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 148,44*
€ 184,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,98*
€ 184,59*
Frei Haus
ab € 152,50*
€ 187,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.