Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Erweiterungsgerät f FX2NC-SPS-Serie, modul FX2NC-32EX-DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsgerät 32 Eingänge FX2NC-32EX-DS
Erweiterungsgerät 32 Eingänge FX2NC-32EX-DS
Artikel-Nr.:
     262-I495B27
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     104505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgabebaugruppe
Digitaler Ausgang
Digitaler Eingang
Digitalmodul
SPS-Erweiterungsgerät f FX2NC-SPS-Serie, modul FX2NC-32EX-DS
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Breite:
26.2 mm
Eingangsstrom bei Signal 1:
7 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
87 mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,85*
€ 272,43*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 228,58*
€ 272,89*
Frei Haus
ab € 230,77*
€ 274,50*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 247,84*
€ 290,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 253,25*
€ 296,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,09*
€ 352,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,79*
€ 349,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,36*
€ 339,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,89*
€ 328,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,25*
€ 301,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.