Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Kommunikations-Modul 1Schnittst f.PROFIBUS FX2N-32DP-IF-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitsubishi PROFIBUS-Modul FX2N-32DP-IF-D Slave-Remote-Anschaltung 24VDC 142763
Mitsubishi PROFIBUS-Modul FX2N-32DP-IF-D Slave-Remote-Anschaltung 24VDC 142763
Artikel-Nr.:
     262-I495B55
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     142763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX2N CPU
Mitsubishi FX2N-Serie
Profibus Buskoppler
Profibus Slave Modul
SPS-Kommunikations-Modul 1Schnittst f.PROFIBUS FX2N-32DP-IF-D
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Breite:
75 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
98 mm
Mit Potentialtrennung:
ja
Tiefe:
87 mm
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Anschaltbaugruppe, Bus-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Fibre Optic-Schnittstelle, Firmenspezifischer Bus, FO-Schnittstelle, Interface, Interface-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Master Slave, PtP, RS232-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, RS-BUS, Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, SPS-Kommunikations-Modul, SPS-Kommunikationsmodule, V.24-Schnittstelle, V24-Schnittstelle, Zentrale Erweiterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 342,61*
€ 409,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 401,75*
€ 470,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,45*
€ 487,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,13*
€ 478,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,90*
€ 440,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,04*
€ 432,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,61*
€ 407,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.