Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Erweiterungsgerät AC f. FX2N-SPS-Serie, 100V FX2N-32ER-ES/UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I495D47
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     65568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX2N CPU
Mitsubishi FX2N-Serie
Mitsubishi FX2N Erweiterungsmodul
mitsubishi fx2n cpu
SPS-Erweiterungsgerät AC f. FX2N-SPS-Serie, 100V FX2N-32ER-ES/UL
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Art der Eingangsspannung:
AC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsstrom:
2 A A
Breite:
150 mm
Eingangsstrom bei Signal 1:
3.5 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
87 mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 - 240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 - 240 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10 - 10 ms ms
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 476,08*
€ 561,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 526,53*
€ 617,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 526,86*
€ 618,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,10*
€ 734,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,71*
€ 724,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,19*
€ 686,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,88*
€ 667,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,53*
€ 626,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.