Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Erweiterungsgerät f. FX0N-SPS-Serie, modul FX2N-16EYT-ESS/UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsgerät 16 Transistorausgäng FX2N-16EYT-ESS/U
Erweiterungsgerät 16 Transistorausgäng FX2N-16EYT-ESS/U
Artikel-Nr.:
     262-I495D62
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     65581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX2N CPU
Mitsubishi FX2N-Serie
Mitsubishi FX2N Erweiterungsmodul
mitsubishi fx2n cpu
SPS-Erweiterungsgerät f. FX0N-SPS-Serie, modul FX2N-16EYT-ESS/UL
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsstrom:
0.5 A A
Breite:
40 mm
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Tiefe:
87 mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10 - 10 ms ms
Zulässige Spannung am Ausgang:
5 - 30 V
Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 187,61*
€ 225,93*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,42*
€ 226,55*
Frei Haus
ab € 193,23*
€ 232,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 207,95*
€ 250,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 208,41*
€ 251,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,62*
€ 298,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,85*
€ 288,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,34*
€ 282,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,01*
€ 271,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,95*
€ 247,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.