Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Analoges EA-Modul 4Eing Eing.Strom Spannung Schraub FX3U-4AD-ADP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analogeingangsmodul 12Bit,4 Eingänge FX3U-4AD-ADP
Analogeingangsmodul 12Bit,4 Eingänge FX3U-4AD-ADP
Artikel-Nr.:
     262-I495F45
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     165241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX Erweiterungsmodul
Mitsubishi FX3U Erweiterungsmodul
mitsubishi fx erweiterungsmodul
SPS-Analoges EA-Modul 4Eing Eing.Strom Spannung Schraub FX3U-4AD-ADP
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
17.6 mm
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Strom:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Tiefe:
89.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 190,34*
€ 227,80*
Frei Haus
ab € 189,74*
€ 227,85*
Frei Haus
ab € 196,68*
€ 234,89*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 204,03*
€ 244,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 225,43*
€ 268,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,52*
€ 319,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,15*
€ 309,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,36*
€ 302,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,72*
€ 291,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,43*
€ 268,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.