Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Analoges EA-Modul 4Eing Schraub Eing.WiderstTherm Widerstandsthermometer FX3U-4AD-PT-ADP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analogeingangsmodul für Pt100-Elemente FX3U-4AD-PT-ADP
Analogeingangsmodul für Pt100-Elemente FX3U-4AD-PT-ADP
Artikel-Nr.:
     262-I495F47
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     165272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX Erweiterungsmodul
Mitsubishi FX3U Erweiterungsmodul
Widerstandsthermometer
mitsubishi fx erweiterungsmodul
SPS-Analoges EA-Modul 4Eing Schraub Eing.WiderstTherm Widerstandsthermometer FX3U-4AD-PT-ADP
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
17.6 mm
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Tiefe:
89.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 310,31*
€ 358,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 310,94*
€ 358,58*
Frei Haus
ab € 312,84*
€ 361,72*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 333,23*
€ 384,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 369,17*
€ 425,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,26*
€ 506,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,51*
€ 503,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,24*
€ 481,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,43*
€ 468,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,17*
€ 439,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.