Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Funktions-Modul 1funkt Zähler Geeignet für Zählen FX3U-4HSX-ADP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählermodule für MELSEC FX3U FX3U-4HSX-ADP
Zählermodule für MELSEC FX3U FX3U-4HSX-ADP
Artikel-Nr.:
     262-I495F49
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     165274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX Zählermodul
mitsubishi fx zählermodul
SPS-Funktions-Modul 1funkt Zähler Geeignet für Zählen FX3U-4HSX-ADP
Weitere Informationen:
Anzahl der Funktionen:
1
Breite:
17.6 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet für Zählen:
ja
Höhe:
90 mm
Tiefe:
89.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Absolut-Wert-Erfassung, Bahnsteuerung, Druck-Regelung, Durchfluss-Messung, Durchfluss-Regelung, Einachs-Positionierung, Einachs-Regelung, Fliegende Säge, Inkremental-Wert-Erfassung, Mehrachs-Positionierung, Mehrachs-Regelung, Nocken-Steuerung, Numerische Steuerung, Schweiß-Regelung, SPS-Funktions-/Technologie-Modul, Temperatur-Regelung, Wegerfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 456,00*
€ 536,32*
Frei Haus
ab € 461,83*
€ 541,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 460,06*
€ 542,10*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,10*
€ 645,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,90*
€ 636,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,45*
€ 601,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,91*
€ 584,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,06*
€ 547,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.