Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 3V CR2450 Li 3V 550mAh FX3U-32BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie für MELSEC FX3U FX3U-32BL
Batterie für MELSEC FX3U FX3U-32BL
Artikel-Nr.:
     262-I495F61
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     165286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Batterie 3V CR2450 Li 3V 550mAh FX3U-32BL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium
Durchmesser:
24.5 mm mm
Gewicht:
0 g
Höhe inkl. Pole:
5 mm
IEC-Bezeichnung:
CR 2450
Kapazität:
550 mAh mAh
Nennspannung:
3 V
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Mitsubishi FX Ersatzbatterie, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Batterie, Batterie für Fernbedienung, Electronic-Batterie, Elektronik-Batterie, Foto Batterie, Foto Knopfzellenbatterie, Hörgerätbatterie, Hörgeräte-Knopfzelle, Kleincomputer Knopfzelle, Knopfzelle/-batterie, Knopfzellenbatterie, Minicell, Photo Batterie, Photo Knopfzellenbatterie, Photomignon, Taschenrechner-Batterie, Uhrenzelle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 47,39*
€ 62,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,33*
€ 62,15*
Frei Haus
ab € 48,67*
€ 63,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,54*
€ 68,39*
6 Tage
44
€ 6,50*
ab € 67,64*
€ 86,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.