Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 11,5Wm LINEARlight ws DC 3000K LED nicht austauschbar 140Stkm LFD600S-G1-830-06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-I495I56
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899582040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtband 11,5Wm LINEARlight ws DC 3000K LED nicht austauschbar 140Stkm LFD600S-G1-830-06
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
42
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
7.2 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
60000 h
Breite:
14.1 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Dimmer:
ja
Höhe/Tiefe:
10.8 mm
Kleinster Biegeradius:
100 mm
Lampenleistung je Fuß:
3.5 W
Lampenleistung je Meter:
11.5 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom je Meter:
680 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Länge:
6000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Max. Systemleistung:
69.12 W
Mit Schutzabdeckung:
ja
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
ohne
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1.341,88*
€ 1.341,88*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 1.399,10*
€ 1.481,93*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1.336,29*
€ 1.486,04*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1.427,49*
€ 1.582,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1.481,93*
€ 1.763,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.441,52*
€ 1.715,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.399,10*
€ 1.664,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 8.891,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.