Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor si sym direkt mt Alu Ø415x208mm HBALUREFLECTOR93W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD32
Artikel-Nr.:
     262-I495J76
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075507043
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Reflektor si sym direkt mt Alu Ø415x208mm HBALUREFLECTOR93W
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Ausstrahlungswinkel:
65 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
415 mm
Farbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
208 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 41,07*
€ 41,07*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 34,93*
€ 48,55*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 37,89*
€ 50,77*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,36*
€ 51,26*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 46,12*
€ 59,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 118,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.