Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schreibtisch 5W KRAIT 3000K 300lm ws 1LED m.Schalter Mit Dimmer m.LM 220-240V R52781201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex Schreibtischleuchte KRAIT Weiß dimmbar USB Anschluß + RGB Farbwechsler
Flex Schreibtischleuchte KRAIT Weiß dimmbar USB Anschluß + RGB Farbwechsler
Flex Schreibtischleuchte KRAIT Weiß dimmbar USB Anschluß + RGB Farbwechsler
Flex Schreibtischleuchte KRAIT Weiß dimmbar USB Anschluß + RGB Farbwechsler
Flex Schreibtischleuchte KRAIT Weiß dimmbar USB Anschluß + RGB Farbwechsler
Flex Schreibtischleuchte KRAIT Weiß dimmbar USB Anschluß + RGB Farbwechsler
Flex Schreibtischleuchte KRAIT Weiß dimmbar USB Anschluß + RGB Farbwechsler
Artikel-Nr.:
     262-I496F92
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R52781201
EAN/GTIN:
     4017807433678
Suchbegriffe:
Farbwechsler
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
LED-Schreibtisch 5W KRAIT 3000K 300lm ws 1LED m.Schalter Mit Dimmer m.LM 220-240V R52781201
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Biegbar:
ja
Breite:
120 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
3.5 - 3.5 W
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
340 mm
Justierbar:
ja
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
RGBW
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
120 mm mm
Max. Systemleistung:
5 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, farbwechsler, arbeitsplatzlampen led, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitszonenleuchte, Büroleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, EDV-Arbeitsplatzleuchte, Einzelplatzleuchte, Glasleuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Klemmleuchte, Leseleuchte, Lichtkopf, Lupenleuchte, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte, Uplighter, Wohnraumleuchte, Wohnraumtischleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
16
€ 4,95*
ab € 22,15*
€ 27,31*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,53*
€ 36,55*
1
€ 4,95*
ab € 27,10*
€ 37,38*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 34,01*
€ 46,01*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52391187
ab € 13,69*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50381101
ab € 39,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.