Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe FM E40 45W 4000K 10000lm B kl Filamentlampe ws 300° AC 220-240V TFORCECORELEDROAD49W740E40MV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-I499J62
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     29745600
EAN/GTIN:
     8720169297456
Suchbegriffe:
LED E40
LED Leuchtmittel Sockel E40
LED-Leuchtmittel E40
Leds mit Schraubsockel
LED-Röhrenlampe FM E40 45W 4000K 10000lm B kl Filamentlampe ws 300° AC 220-240V TFORCECORELEDROAD49W740E40MV
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
300 - 300 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
10000 lm
Durchmesser:
53.5 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
B
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
49 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
45 - 45 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
10000 - 10000 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
232 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E40
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel E40, Sockel E40, leuchtmittel e40 led, birnenlampe, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 59,05*
€ 71,01*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 65,82*
€ 74,77*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 64,75*
€ 77,79*
6
Frei Haus
ab € 66,86334*
€ 82,96334*
6
Frei Haus
ab € 67,52334*
€ 83,71334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 466,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31625600
ab € 16,89*
Ähnlich
Philips
31627000
ab € 16,33*
Ähnlich
Philips
31629400
ab € 20,53*
Ähnlich
Philips
31631700
ab € 20,50*
Ähnlich
Philips
31633100
ab € 30,87*
Ähnlich
Philips
31635500
ab € 29,08*
Ähnlich
Philips
26771800
ab € 18,43*
Ähnlich
Philips
26773200
ab € 21,58*
Ähnlich
Philips
26775600
ab € 31,76*
Ähnlich
Philips
29743200
ab € 58,96*
Ähnlich
Philips
29747000
ab € 58,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.