Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung ws CATania Alu L2000mm H125mm 62393172


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Barthelme 62393172 Lichtmontage & Zubehör Profil
Barthelme 62393172 Lichtmontage & Zubehör Profil
Artikel-Nr.:
     262-I517B21
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62393172
EAN/GTIN:
     4021553114439
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Abdeckung ws CATania Alu L2000mm H125mm 62393172
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
14 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
125 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 49,50*
€ 65,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,82*
€ 65,95*
Frei Haus
ab € 51,29*
€ 67,85*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62393157
ab € 3,26*
Zubehör
Josef Barthelme
62399852
ab € 16,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.