Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil ws CATania Alu L125mm H2mm 62399719


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Barthelme 62399719 Lichtmontage & Zubehör Endabdeckung
Barthelme 62399719 Lichtmontage & Zubehör Endabdeckung
Barthelme 62399719 Lichtmontage & Zubehör Endabdeckung
Barthelme 62399719 Lichtmontage & Zubehör Endabdeckung
Barthelme 62399719 Lichtmontage & Zubehör Endabdeckung
Barthelme 62399719 Lichtmontage & Zubehör Endabdeckung
Barthelme 62399719 Lichtmontage & Zubehör Endabdeckung
Barthelme 62399719 Lichtmontage & Zubehör Endabdeckung
Barthelme 62399719 Lichtmontage & Zubehör Endabdeckung
Barthelme 62399719 Lichtmontage & Zubehör Endabdeckung
Barthelme 62399719 Lichtmontage & Zubehör Endabdeckung
Barthelme 62399719 Lichtmontage & Zubehör Endabdeckung
Artikel-Nr.:
     262-I517B25
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399719
EAN/GTIN:
     4021553109718
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
Wandprofil
wandprofile alu
Alu-Profil ws CATania Alu L125mm H2mm 62399719
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
43.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
2 mm
Länge:
125 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 61,88*
€ 79,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,97*
€ 80,04*
Frei Haus
ab € 63,75*
€ 82,37*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62393151
ab € 56,29*
Zubehör
Josef Barthelme
62393152
ab € 111,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.