Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät für Leuchten 66000762


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Barthelme 66000762 LED-Beleuchtungssteuerung Weiß
Barthelme 66000762 LED-Beleuchtungssteuerung Weiß
Artikel-Nr.:
     262-I517B29
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66000762
EAN/GTIN:
     4021553115535
Steuergerät für Leuchten 66000762
Weitere Informationen:
Anzahl der Farbkanäle:
2
Art der Steuerung:
DALI
Ausführung:
statisch
Breite:
87.7 mm
Durchmesser:
0 mm
Einbau:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
16.5 mm
Länge:
87.7 mm
Programmierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
II
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 460,41*
€ 543,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 462,02*
€ 543,77*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,77*
€ 647,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,22*
€ 635,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,13*
€ 604,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,04*
€ 586,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,02*
€ 549,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.