Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät für Leuchten 66000770


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Barthelme 66000770 Lichtmontage & Zubehör Fernbedienung
Barthelme 66000770 Lichtmontage & Zubehör Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     262-I517B32
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66000770
EAN/GTIN:
     4021553115252
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Steuergerät für Leuchten 66000770
Weitere Informationen:
Anzahl der Farbkanäle:
5
Art der Steuerung:
RF
Aufbau:
ja
Ausführung:
statisch
Ausgangsspannung:
12 - 36 V
Breite:
59 mm
Durchmesser:
0 mm
Eingangsspannung:
12 - 36 V
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
29 mm
Länge:
170 mm
Max. Ausgangsstrom:
25 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 90,70*
€ 115,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 90,80*
€ 115,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
66000771
ab € 67,95*
Zubehör
Josef Barthelme
66000772
ab € 67,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.