Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät für Leuchten 66000774


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Barthelme 66000774 Lichtmontage & Zubehör Fernbedienung
Barthelme 66000774 Lichtmontage & Zubehör Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     262-I517B36
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66000774
EAN/GTIN:
     k.A.
Steuergerät für Leuchten 66000774
Weitere Informationen:
Anzahl der Farbkanäle:
5
Art der Steuerung:
RF
Ausführung:
statisch
Breite:
86 mm
Durchmesser:
0 mm
Einbau:
ja
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
29.1 mm
Länge:
86 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 92,70*
€ 116,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,90*
€ 117,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.