Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 10-16A 16AIu 20-690V Einb IP20 thermomagnetisch SK3235.610


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-I517H12
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3235610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
motorschutzschalter 10-16 a
motorschutzschalter
motorschutzschalter 690v
Motorschutzschalter 3p 10-16A 16AIu 20-690V Einb IP20 thermomagnetisch SK3235.610
Weitere Informationen:
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
20 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Breite:
45 mm
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Höhe:
97 mm
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
97 mm
Überlastauslöser Stromeinstellung:
10 - 16 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,62*
€ 133,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 113,36*
€ 139,29*
Frei Haus
ab € 111,22*
€ 139,29*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,91*
€ 140,39*
€ 5,46*
ab € 114,15*
€ 141,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,29*
€ 165,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.