Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 15AIu 20-690V Einb IP20 thermomagnetisch SK3235.620


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-I517H13
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3235620
EAN/GTIN:
     4028177971073
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
motorschutzschalter 690v
motorschutzschalter
Motorschutzschalter 3p 15AIu 20-690V Einb IP20 thermomagnetisch SK3235.620
Weitere Informationen:
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
20 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
15 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,27*
€ 204,10*
Frei Haus
ab € 174,06*
€ 213,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 176,43*
€ 213,15*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 177,42*
€ 214,84*
Frei Haus
ab € 179,68*
€ 215,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,15*
€ 253,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,31*
€ 233,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,43*
€ 209,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.