Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter Alu 168x229x8mm alu SK3285.860


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I517H15
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3285860
EAN/GTIN:
     4028177965553
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Austrittsfilter Alu 168x229x8mm alu SK3285.860
Weitere Informationen:
Breite:
229 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
168 mm
Mit Filtermatte:
ja
Tiefe:
8 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: austrittsfilter rittal, filtermatten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,60*
€ 73,89*
€ 4,00*
ab € 60,01*
€ 76,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,44*
€ 76,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,19*
€ 76,96*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,66*
€ 77,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.